- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- HUB16ポートのおすすめ人気ランキング
HUB16ポートのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新82件の「HUB16ポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチングハブ 24ポート」、「インテリジェントスイッチ」、「スイッチングHUB」などの商品も取り扱っております。
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7。最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6。測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書。※保証書は取扱説明書に記載材質メタル質量(g)800適合規格VCCI classA電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過。※LSW3-TX-16NSRのみ準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control消費電流(mA)最大45最大消費電力(W)3インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)動作環境温度:0~40℃。湿度:10~85%適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上電源供給方式電源内蔵ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」。※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)バッファ仕様(容量)256KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピンー2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】メタル色【筐体】ホワイト質量(g)約900(本体のみ)適合規格VCCI ClassA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約40.7(最大)保管環境温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)1156000@25℃、362000@50℃PoE対応非対応
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
BUFFALO(バッファロー)10/100M スイッチングHub プラスチック筐体/電源内蔵モデル 16ポート
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195。最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7。測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0付属品ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド材質プラスチック質量(g)550適合規格VCCI classA電源電圧100V 50/60Hz対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×129mm機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過。※LSW3-TX-16NPのみ準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)3インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)動作環境温度:0~40℃。湿度:10~85%保証期間1年適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上コネクタRJ-45型8極コネクター電源供給方式電源内蔵ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)バッファ仕様(容量)256KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.045
1台
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
材質メタル接続方式10/100/1000Mbps電源供給方式電源内蔵ファンなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)。IEEE 802.3ab(1000BASET-T)。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)。IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)材質メタルケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書材質金属規格VCCI Class Aポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)端子形状RJ-45型8極コネクター接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)本体質量(kg)1対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器電源電圧(V)100 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)10.1バッファメモリ4.1Mbit適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.6動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~85電源供給方式電源ユニット内蔵発熱量(KJ/h)36.36マグネット○※別売オプションが必要です伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)伝送速度16Gbit/s伝送距離(m)100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)データ記録件数約8190アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.23レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)データ転送方式ストア&フォワード
1台
¥37,980税込¥41,778
翌々日出荷
接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。
ファンレス設計、50℃対応
動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。
また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。
MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。
また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。
全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。
EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。
通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。
未使用ポート省電力
未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。
ケーブル長省電力
接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。
EEE(Energy Efficient Ethernet)
データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。
ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年質量(kg)1.5適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernetデータメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte定格入力電流(A)0.3LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅入力電流(A)(最大/実測値)0.24動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと)平均消費電力(W)10(最大12)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)38(最大43)ファンなしMACアドレス登録数8Kスイッチング方式ストア&フォワード方式通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
アライドテレシスAT-FS980M/18PS
10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる
HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~80(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232。(RJ-45コネクター)×1
1台
¥139,800税込¥153,780
8日以内出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応
CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約190(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8接続方式100BASE-TX/10BASE-T仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書材質メタル色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
1台
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
1個
¥19,980税込¥21,978
8日以内出荷
16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。
トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。
大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。
パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。
本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。
着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】16ポート仕様【USBケーブル方式】USB2.0ケーブルが付属その他おもり内蔵付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1色ブラック質量(g)170※ケーブル、ACアダプター除く適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.5 ※コネクターを除く、【DC】約1.1※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(~SP1)/Vista(~SP2)/XP/2000(SP4)が動作するパソコン/AT互換機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Mac OS X 10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerパソコン機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB-A(プラグ)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(ポート)×16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×160×26※ケーブルを除くインターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度:0℃~60℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※USB2.0ハイスピードモード時電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)供給電流(mA)セルフパワー時:16ポート合計7500以内
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoEスイッチングHUB
仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240動作温度(℃)-10~+55グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)10~90以下
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
ポート数【PoE対応】8ポート材質【筐体】メタルコネクタ形状RJ-45×8適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上MTBF(時間)195000発熱量(KJ/h)約208.1(最大)付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚適合規格VCCI ClassB保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間仕様【壁掛け用穴】あり、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで、【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B色【筐体】ブラック質量(g)約750(本体のみ)外形寸法(mm)約197×160×40(本体のみ)消費電力(W)57.8(最大)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.0W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)11.9入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
APRESIA SystemsApresiaLightGMGT-POE 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUB
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB。SFP×4ポートを搭載し、ループ防止機能(ブザー付)、VLAN対応、1-2番ポートはPoE++対応、SDカードブート機能を備えています。
電源供給方式電源内蔵
ケニス16ポートUSBハブ
大容量のACアダプタが付属しており、16個ものUSB機器を同時に接続できるセルフパワー専用USBハブです。
付属品USB2.0ケーブル×1/専用ACアダプタ×1/USB2.0ケーブル(15cm)×16寸法(mm)42×160×26(ケーブルを除く)色ブラック質量(g)170ポート数16ポートケーブル長(m)USB:1.5/DC:1.5電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプタ使用)USBポート数16供給電流(mA)7500以内(16ポート合計/セルフパワー時)、2600以内(4ポート合計/セルフパワー時)
1個
¥16,980税込¥18,678
翌日出荷
BUFFALO(バッファロー)10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル 5ポート
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポート ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【フラッシュメモリ】16Mbyte、【スイッチングファブリック】20.0Gbps、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで、【ファームウェアアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【MIB】標準MIB、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:10ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚材質【筐体】メタル質量(kg)約1.8(本体のみ)色【筐体】ブラックポート数LANポート×8、SFPポート×2消費電力(W)148.9(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×8、SFP×2入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%設定方式日本語/英語WebGUI対応【Auto MDI/MDI-X】対応、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【管理ツ-ル】アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.4以上]、【VLAN】VLANグループ数:256・VLAN ID:1-4094・タグVLAN対応(VLAN学習方式はFWのバージョンにより異なります。Ver.2.0.4以降 IVL/SVL切り替え可能(初期値:IVL)・Ver.2.0.3未満 IVLのみ対応)、【QoS】対応、【ポートミラーリング】対応、【IEEE802.1X認証】対応、【SNMP】対応、【SNMP TRAP】対応、【RMON】対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】対応(リンクアグリゲーション)、【IGMP Snooping】対応、【MLD Snooping】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265.1×183.7×44.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスメモリー【メイン】1Gbyteバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間3年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約536.2(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)IPアドレス【設定方法】固定IP・DHCPクライアント伝送速度(Gbps)10.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative Aエネルギー消費効率(W/Gbps)2.9最大パケット転送能力(Mpps)14.88MTBF(時間)665000@25℃、183000@50℃PoE対応IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠、【PoE対応】8ポート
1個
¥43,980税込¥48,378
翌々日出荷