HUBBELLのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
20件の「HUBBELL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 寸法」、「400v コンセント」、「変換プラグ 引掛」などの商品も取り扱っております。
接地15A 埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機ランキング2位
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

平刃形 複式埋込コンセント アメリカン電機ランキング3位
電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
449税込494
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
1個
999税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)15
1個
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10。(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
1個
46税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
1巻(10m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様非防水質量(g)140適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番381-6915適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
1個
1,898税込2,088
当日出荷