HW-G10のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
7件の「HW-G10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HW-G01」、「スイッチングハブ 16ポート」、「a接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。

マニホールド VABMシリーズ Festoランキング2位
FestoのVABMマニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は16で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は10.5mmで、空圧接続1の場合、動作圧力は最高-0.9-10barで、製品重量は499gです2-中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8in,M5,M7●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-0243アズワン品番65-7993-61
1個
49,980税込54,978
7日以内出荷

マニホールド VABMシリーズ Festoランキング3位
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 387 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0234アズワン品番65-8010-50
1個
39,980税込43,978
7日以内出荷

マニホールド VABMシリーズ Festoランキング4位
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 191 g です2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0152アズワン品番65-7992-62
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷

マニホールド VABMシリーズ Festoランキング5位
Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 5 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0310アズワン品番65-8005-18
1個
35,980税込39,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X35部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.95MB)図解NoVSM-1010 ファン駆動部品_No.36、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.17、VSM-1020 ファン駆動部品_No.36、GX-1500J 副変則レバー部品_No.3、SSA-L1000 ファンケース部品_No.11、MS410RCL-M ホース巻取機部品_No.5、MS410RCL-K ホース巻取機部品_No.5、SSA-G530 フロントアクスル(新タイプ)部品_No.17、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.20、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.10、SSA-G530 フロントアクスル(旧タイプ)部品_No.17
1個
144税込158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格8.5X25XT3.2関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.38MB)図解NoBSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.4、BSA-420JDSG G-4 サイドブーム2部品_No.10、G-4S サイドブーム-2部品 ヒラザガネ_No.9、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.4、MSC1-103DW 車輪部品 ヒラザガネ_No.35、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.9、SSA-α602 フレーム,座席部品_No.19、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 サイドブーム2部品_No.9、SSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.50、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 サイドブーム2部品_No.9、MSC1-105S 車輪部品 ヒラザガネ_No.34、BSM-1670SLT オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.4、G-4 サイドブーム-2部品 ヒラザガネ_No.10、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.4、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.10、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.4、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.9、BSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.4、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.10、SSA-α602M フレーム,座席部品_No.19、MSC1-102DW 車輪部品 ヒラザガネ_No.13、KG-4R サイドブーム(2)部品 ヒラザガネ_No.10、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.10、SSA-α1002ST フレーム,座席部品_No.20、MSC1-73HW 車輪部品_No.30、MSC1-103DW-1 車輪部品 ヒラザガネ_No.35
1個
399税込439
7日以内出荷

・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
1個
159,800税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)


1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピンー2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】メタル【筐体】ホワイト質量(g)約900(本体のみ)適合規格VCCI ClassA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約40.7(最大)保管環境温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)1156000@25℃、362000@50℃PoE対応非対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷