- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- HW-Tのおすすめ人気ランキング
HW-Tのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新282件の「HW-T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「idec hw-t」、「IDEC」、「HW-G10」などの商品も取り扱っております。
カメラレンズギリギリまで保護 衝撃吸収 4枚収納カードポケット スタンド機能 フリップノートケース
用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・高品質なPUレザーを使用。・落下時も安心の衝撃吸収。・便利なカードポケット4枚搭載。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・ストラップホール付き。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン
1個
¥2,698税込¥2,968
4日以内出荷
ひも長(mm)120材質プラスチック色白
産業機械用エアーエレメントです。
カメラレンズギリギリまで保護 衝撃吸収 4枚収納カードポケット スタンド機能 フリップノートケース
用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・高品質なPUレザーを使用。・落下時も安心の衝撃吸収。・便利なカードポケット4枚搭載。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・ストラップホール付き。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン
1個
¥2,698税込¥2,968
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ PN-HW501Tサイズ50インチ取付方式シリコン吸着反射防止○ブルーライトカット○
1枚
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
形状丸取付穴径(Φmm)22光源LED
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く関連資料(1.53MB)
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MediaPad T2 Pro 605HW / 606HW取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MediaPad T2 Pro 605HW / 606HW取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
1枚
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷




![ajouter アジュテ iPhone 17 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ホワイト ajouter](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64379519-251015-02.jpg)



![ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ホワイト ajouter](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64379546-251015-02.jpg)