HW1B-M310Gのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
2件の「HW1B-M310G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄パイプ 1m」、「IDEC AB6M-M1B」、「端子 12v」などの商品も取り扱っております。
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)ランキング1位
1個ほか
269税込296
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ(825種類の商品があります)

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)ランキング2位
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
789税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)