- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- HW1B-M310Gのおすすめ人気ランキング
HW1B-M310Gのおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新2件の「HW1B-M310G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄パイプ 1m」、「IDEC AB6M-M1B」、「端子 12v」などの商品も取り扱っております。
IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)