Hex-Plusのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
365件の「Hex-Plus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 7mm」、「HEXレンチ」、「ウルトラヘックス」などの商品も取り扱っております。
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質 ステンレス 質量(g) 6 先端形状 ヘックスプラス
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットネジ用。ヘックスプラスは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。 セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
1組
21,900 税込24,090
翌日出荷

※ホールド機能は付いていません。 色の違いによってサイズの選別が容易です。 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm) 50
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格 ミリ 形状 L型 先端形状 Ball Hex-Plus
1本
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g) 25.18 首下長(mm) 24
1本
979 税込1,077
翌日出荷

『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ
1本
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状 Hex-Plus サイズ規格 ミリ サイズ(mm) 7 形状 L型 エスコ品番 EA573WM-7 軸長(mm) 190 寸法L2(mm) 34
1個
670 税込737
当日出荷

Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。工具袋付。
1セット
7,020 税込7,722
翌日出荷

セット内容:9個組。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です(※5/64”、3/32”、7/64”を除く)。手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)。色の違いによってサイズの選別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
1セット
18,000 税込19,800
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状 Hex-Plus サイズ規格 ミリ サイズ(mm) 4 形状 L型 エスコ品番 EA573WK-3.5 軸長(mm) 66 寸法L2(mm) 23
1個
160 税込176
当日出荷

Wera独自のHeX-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 付属インパクタービットホルダ(057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番 769-3486 表面処理 ダイヤモンドコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1セット(6本)
6,280 税込6,908
翌日出荷

『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
寸法(mm) 差込口の溝位置:9
1本
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様 ビット六角シャンク:1/4" ビット全長(mm) 25
1組
4,670 税込5,137
翌日出荷

円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
セット内容 Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch 質量(g) 730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×97×32
1セット
9,898 税込10,888
翌日出荷

1組
18,700 税込20,570
翌日出荷