- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- Hf32W形のおすすめ人気ランキング
Hf32W形のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新216件の「Hf32W形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HF32」、「インバータ式蛍光灯」、「蛍光灯器具 hf」などの商品も取り扱っております。
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)
(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)
16.7
電源
AC100-242V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ別梱包
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.7
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2500
従来光源
Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)
2.8
材質(本体)
鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)
(200V)50.4
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra82
保護等級
IP55
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)152.7
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
7700
材質(エンドキャップ)
アクリル白色
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1組
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別
32形
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
定格:32、高出力:45
口金
G13
本体質量(g)
約160
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)
約26×1198
点灯方式
インバータ式
全光束(定格)(Lm)
3500
全光束(高出力)(Lm)
4900
Ra
85
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
直管蛍光灯
調光の可否
なし
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)
(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)
32.5
電源
AC100-242V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ別梱包
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.7
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5030
従来光源
Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
点灯形
Hf
定格消費電力(W)
32、45
全光束(Lm)
3310、4650
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
6700
電球の種類
蛍光灯
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)
(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)
43
電源
AC100-242V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ別梱包
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
45.2/44.4/45(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
6700
従来光源
Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)
198
タイプ
32W形
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)
(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
種別
32W形
質量(g)
182
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.435
管径(Φmm)
32.5
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
32
管長(mm)
830
定格平均寿命(時間)
12000
適合点灯管
FG-5P
電球の種類
蛍光ランプ
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
20.3
定格電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.6
光束(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
全光束(Lm)
3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
43.1
定格電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.6
光束(Lm)
6580
グリーン購入法
適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
90日以内出荷
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類
LED
種別
40W形
口金
G13
全長(mm)
1198
質量(g)
285
使用場所
屋内・屋外(防雨型器具のみ)
種別
32W形
色
昼白色
点灯形
Hf
定格ランプ電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
透明
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類
LED蛍光灯
種別
40W形
明るさ(Lm)
約2150
口金
G13
消費電力(W)
約18
光色
昼光色
色温度(K)
6000
長さ(mm)
約1200
蛍光灯
T8(Φ25.5mm)
質量(g)
約121
配光角度(°)
約330
演色指数(Ra)
80以上
LED
SMD2835/約96pcs
電圧(V)
AC85-265(50/60Hz)
給電方式
両側:片ピン接続
設置場所
屋内用