- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- Hf86W形のおすすめ人気ランキング
Hf86W形のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新94件の「Hf86W形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「110w型 led」、「FHF86EN/RX」、「Hf32W形」などの商品も取り扱っております。
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.2
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
81.7
入力電圧(V)
200~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.8
光束(Lm)
13140
グリーン購入法
適合
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
電球の種類
蛍光灯
種別
86形
口金
RX17d
定格ランプ電力(W)
84
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
25.5×2367
質量(g)
350
定格ランプ電流(A)
0.395
定格寿命(時間)
12000
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.6
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
81.7
入力電圧(V)
200~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.0
光束(Lm)
13400
グリーン購入法
適合
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.2
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
70.5
入力電圧(V)
200~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
186.3
光束(Lm)
13140
グリーン購入法
適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
全光束(Lm)
3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯
定格消費電力(W)
87
定格入力電圧(V)
200/242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入力電流(A)
0.443/0.369
光束(Lm)
14000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様
●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805
アズワン品番
67-5577-97
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別
32形
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
定格:32、高出力:45
口金
G13
本体質量(g)
約160
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)
約26×1198
点灯方式
インバータ式
全光束(定格)(Lm)
3500
全光束(高出力)(Lm)
4900
Ra
85
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
直管蛍光灯
調光の可否
なし
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様
●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806
アズワン品番
67-5577-98
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)
198
タイプ
32W形
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)
(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ
86形
質量(g)
550
消費電力(W)
30.9~30
定格電圧(V)
100-242
口金
R17D
全光束(Lm)
5300
管径×長さL(mm)
26.5×2367
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
6500
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.6
給電方式
片側
電球の種類
LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
588.5
質量(g)
96
口金
G13
定格消費電力(W)
16/23(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
8500
バルブ径(Φmm)
25.5
電球の種類
蛍光灯
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.6
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
70.5
入力電圧(V)
200~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
190.0
光束(Lm)
13400
グリーン購入法
適合
1セット
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
質量(kg)
5.7
材質(本体)
鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)
(200V)101
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra82
保護等級
IP55
材質(カバー)
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)152.4
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
15400
光色
昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(エンドキャップ)
アクリル白色
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1組
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
光束(Lm)
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
寸法(幅W×長さL)(mm)
73×2434
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否