- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- IBT-30のおすすめ人気ランキング
IBT-30のおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新9件の「IBT-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コン柱用金具」、「イワブチ 金具」、「電柱取付金具」などの商品も取り扱っております。
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
用途コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
Earth-Chain永電磁チャック用エクステンションアングル型
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます
用途EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ磁極数4