- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- IDEC 電球のおすすめ人気ランキング
IDEC 電球のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新153件の「IDEC 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤電球」、「idec 表示灯」、「IDEC LED」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷
IDEC(和泉電気)LED電球 緑 定格電圧:24V
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
色(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
1袋(5個)
¥579税込¥637
翌々日出荷
IDEC(和泉電気)LED電球 黄 定格電圧:12V
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7238-82
1個
¥779税込¥857
7日以内出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
¥1,520税込¥1,672
当日出荷
適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯外形寸法(mm)Φ8×55特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
¥309税込¥340
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリア定格電圧(V)12タイプシングル球
IDEC(和泉電気)LED電球 白 定格電圧:12V
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色(ライト出力)純白定格電圧(V)12口金BA9端子の種類ネジ発光色白保護等級IP20取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-40直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
1個
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110色クリア
1個
¥227税込¥250
当日出荷