- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- IR1010-01BGのおすすめ人気ランキング
IR1010-01BGのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新8件の「IR1010-01BG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルレギュレーター」、「IR2000-02」、「レギュレータ 低圧」などの商品も取り扱っております。
ボディサイズ
1
最高使用圧力(MPa)
1
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径
Rc1/8
質量(kg)
0.14
種類
精密減圧弁
形式
基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズ
IR1000型
感度
フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)
4.4以内
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径
Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)
最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05