IR1010-01BGのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
8件の「IR1010-01BG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルレギュレーター」、「ガバナ」、「0.01 シム」などの商品も取り扱っております。





テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)