IR4014-11のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
3件の「IR4014-11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガ 測定 器」、「絶縁抵抗計 ケーブル」、「電池式絶縁抵抗計」などの商品も取り扱っております。
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)ランキング1位
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
1本ほか
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)ランキング2位
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
29,980税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

テストリード HIOKI(日置電機)ランキング3位
トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598税込2,858
当日出荷