ITVのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
4,718件の「ITV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「監視カメラ」、「圧力調節器」、「電空比例弁」などの商品も取り扱っております。
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0051 SMCランキング1位
1個
25,980税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMCランキング5位
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
24,980税込27,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(235種類の商品があります)


・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
1個
29,980税込32,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2700種類の商品があります)


接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(-) Mpaモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
43,980税込48,378
9日以内出荷

接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
1個
46,980税込51,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(-) Mpaモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
1個
48,980税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)








電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)