IV22SQのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
26件の「IV22SQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pvc ケーブル」、「IV38SQ」、「iv 14sq」などの商品も取り扱っております。
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星ランキング1位
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ランキング2位
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60
1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

ビニル絶縁電線 JAPPYランキング3位
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ランキング4位
1巻ほか
6,198税込6,818
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルランキング5位
1巻(10m)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(237種類の商品があります)

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線規格JIS C3307RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,898税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(311種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
1巻ほか
7,898税込8,688
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
7,198税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,898税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

1巻(300m)ほか
36,980税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
12,980税込14,278
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
12,980税込14,278
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

マリンテックKIVケーブル 黒
柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
1式
499税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
1巻(10m)ほか
8,998税込9,898
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線
600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格60℃・600V
1巻(10m)
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

マリンテックKIVケーブル 赤
柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
1式
499税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(410種類の商品があります)

1巻(200m)
79,980税込87,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

品川電線KIV 22SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)22
1本(100m)
129,800税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
1巻
8,698税込9,568
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)