IV38SQのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
23件の「IV38SQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「38sq ケーブル」、「pvc ケーブル」、「盤内配線 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 JIS規格 JIS C 3307 許容温度(℃) (導体最高)60 材質(導体) 軟銅線 材質(絶縁体) ビニル 仕様 鉛フリー
1巻ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1巻ほか
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格 JIS C3307 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格 JIS C 3317 仕様書番号 HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)ほか
9,298 税込10,228
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1巻(300m)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線
600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格 60℃・600V
1巻(10m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
1巻(10m)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブルIV撚り線タイプ38mm
RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
67,980 税込74,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
1巻(300m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格 PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧 3000V 周囲温度(℃) 30 導体最高許容温度(℃) 115
1巻(10m)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

品川電線KIV 38SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格 JIS 定格電圧(V) 600 ケーブル長(m) 100 芯数 単芯 シールド 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 38
1本(100m)
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類 電力ケーブル 試験電圧(V/1分) 3000
1巻
8,698 税込9,568
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
全長(m) 100 規格 PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧 3000V 周囲温度(℃) 30 導体最高許容温度(℃) 115
1巻(100m)ほか
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)