Intel SSDのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
381件の「Intel SSD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SSD」、「SSD 500GB」、「HDD ネジ」などの商品も取り扱っております。


NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容 フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー 対応機種 X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10 対応 PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280 コネクタ PCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載の中古PC!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/テンキー搭載/高年式/
用途使用感程度のキズやテカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面は正常に表示されます。正常に動作します。 仕様 特選 その他 【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics 付属品 ACアダプター 容量 【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB 型番 【CPU】1135G7 ディスプレイ 15.6 解像度 【X】1366、【Y】768 使用CPU Core i5 OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 2.0×0 USB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI ネットワークタイプ 有線LAN, 無線LAN ストレージ SSD 光学ドライブ 非搭載
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

Intel第12世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!。高年式の中古PC!
用途使用感によるキズや若干の削れ、若干のヘコミやゆがみ、シール跡があります。正常に動作します。 仕様 特選 その他 【グラフィック】Intel UHD Graphics 付属品 ACアダプター 容量 【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB 型番 【CPU】12100T 使用CPU Core i3 OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 2.0×0 USB 3.0×5 DisplayPort×2 USB Type-C×1 D-Sub15,HDMI ネットワークタイプ 有線LAN ストレージ SSD 光学ドライブ 非搭載
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載の中古PC!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/タッチパネル対応/高年式/
用途使用感程度のキズ、削れ、テカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボードやパームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 仕様 特選 その他 【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics 付属品 ACアダプター 容量 【ストレージ1】512GB、【メモリ】8GB 型番 【CPU】1145G7 ディスプレイ 15.6 解像度 【X】1920、【Y】1080 使用CPU Core i5 OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 2.0×1 USB 3.0×2 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI ネットワークタイプ 有線LAN, 無線LAN ストレージ SSD 光学ドライブ 非搭載
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。 熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。 PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。 2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容 フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー 対応機種 X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10 対応 PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g) 約1200 使用温度範囲(℃) 0~55 入力電圧(V) DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×118.9×49.8 保存温度(℃) -10~70 メモリー 4GB ECC ディスプレイ DVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法 デスクトップ、ウォールマウント OS Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee) プロセッサー Atom E3845 インターフェイス USB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージ mSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第13世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/タッチパネル対応/高年式の中古PC!
用途使用感程度のキズ、シール跡、テカリ、削れ、凹み、塗装ハゲがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。 仕様 特選 その他 【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics 付属品 ACアダプター 容量 【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB 型番 【CPU】1345U ディスプレイ 13.3 解像度 【X】1920、【Y】1080 使用CPU Core i5 OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 2.0×0 USB 3.0×2 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 HDMI ネットワークタイプ 有線LAN, 無線LAN ストレージ SSD 光学ドライブ 非搭載
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載の中古PC!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡、摩耗、削れ、凹みがあり、底面のゴム足が一部欠品・破損しています。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に圧迫痕、輝度ムラ、キズ、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 仕様 特選 その他 【グラフィック】Intel Graphics 付属品 ACアダプター 容量 【ストレージ1】512GB、【メモリ】8GB 型番 【CPU】10510U ディスプレイ 13.3 解像度 【X】1920、【Y】1080 使用CPU Core i7 OS Windows 11 Pro インターフェイス USB 2.0×0 USB 3.0×2 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 HDMI ネットワークタイプ 有線LAN, 無線LAN ストレージ SSD 光学ドライブ 非搭載
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質 PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度 90° 全長(mm) 162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品 スパナ×1 質量(g) 94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm) 3-20 柄幅(mm) 28.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品 ミリネジ×8本(M3×5) 質量(g) 約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×98×10 アズワン品番 64-0868-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品 取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Type-A 本体質量(g) 約17 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEC製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカー NEC 保証期間 90日間 光学ドライブ 不問
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Lenovo製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカー Lenovo 保証期間 90日間 光学ドライブ 不問
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様 (フォームファクタ―) 2.5インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100.2×69.85×7 インターフェース SATA III 読取速度(MB/s) 560 書込速度(MB/s) 530
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DELL製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカー DELL 保証期間 90日間 光学ドライブ 不問
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

hp製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカー hp 保証期間 90日間 光学ドライブ 不問
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

富士通製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカー 富士通 保証期間 90日間 光学ドライブ 不問
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷