J12V50W-AXSのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
2件の「J12V50W-AXS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「J12V50W」、「ハロゲン電球非常灯」、「センサーライト 電球 60W」などの商品も取り扱っております。
64440S ハロゲン電球 オスラムランキング1位
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
1個
899税込989
当日出荷

ハロゲンランプ オスラムランキング2位
1箱(10個)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

JC標準タイプ12V50W ウシオライティングランキング3位
ウシオライティングJC標準タイプ12V50W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷