- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- J12V50W-AXSのおすすめ人気ランキング
J12V50W-AXSのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新2件の「J12V50W-AXS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「J12V50W」、「ハロゲン電球非常灯」、「センサーライト 電球 60W」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)
55
電圧(V)
12
口金
EZ10
外径(Φmm)
12
全光束(Lm)
900
定格寿命(時間)
3000
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン電球
最大消費電力(W)
50
色温度(K)
3000
光中心距離
(LCL)25mm
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷