- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- JDR E11のおすすめ人気ランキング
JDR E11のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新136件の「JDR E11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 電球 E11」、「スポットライト 屋外」、「JDR110V40W KM/5E11」などの商品も取り扱っております。
グリーン購入法
適合
電源
電源内蔵
配光角度(°)
29
調光方式
位相制御方式
電源
電源内蔵
配光角度(°)
22
調光方式
位相制御方式
グリーン購入法
適合
長さ(mm)
69
径(Φmm)
50
定格電力(W)
6
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
6500~2700
光源色
調光調色
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
JDRシリーズ
消費電力(W)
5.9
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
光源寿命
40000時間
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
電源
電源内蔵
配光角度(°)
10
調光方式
位相制御方式
グリーン購入法
適合
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ハロゲン
配光角度(°)
40
電球の種類
LED
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(広角)35
電球の種類
ハロゲン
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類
ハロゲン電球
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
50×50×62
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
電球の種類
ハロゲン
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)
5.9
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
口金
E11
光源寿命
40000時間
調光方式
位相制御タイプ
グリーン購入法
適合
調光率(%)
5~100
消費電力(W)
5
仕様
調光不可
電源(V)
100
口金
E11
全光束(Lm)
450
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間
ランプ径
50/長さ(mm)64
演色指数(Ra)
80
付属品
別
ランプ
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
寸法(mm)
外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70
質量(g)
105
電圧(V)
110
消費電力(W)
57
口金
E11
全光束(Lm)
900
寿命
3000h
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。
前面ガラス付
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
35
定格電圧(V)
110
全長(mm)
52
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
ビーム角度(°)
(広角)30
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
前面ガラス付
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(狭角)10
電球の種類
ハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
電球の種類
ハロゲン