JDR110V 100w形のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
68件の「JDR110V 100w形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USHIO JDR」、「ダイクール 電球」、「電球 JDR」などの商品も取り扱っております。
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気ランキング1位
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エコクールハロゲン狭角 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング2位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
1個
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティングランキング3位
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティングランキング4位
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クリップライト 東京メタルランキング5位
コード長さ(m)2仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.4高さ(mm)220口金E26芯数2クリップクロメート仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
1台
1,798税込1,978
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角150W形 E11
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
1個
2,698税込2,968
4日以内出荷

コード長さ(m)2仕様防水コード全長(mm)215質量(kg)0.5高さ(mm)266口金E26芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
1台
3,998税込4,398
10日以内出荷

折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして幅(mm)1800高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)メラミン天板厚さ(mm)28材質(脚)鉄(焼付塗装)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コード長さ(m)2仕様防雨型、防水コード全長(mm)215質量(kg)0.55高さ(mm)172口金E26芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
1台
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
1個
3,229税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
3,520税込3,872
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角150W形 E11
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
1個
2,698税込2,968
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角150W形 E11
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
1個
3,229税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形
種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
1個
4,298税込4,728
4日以内出荷

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
1個
999税込1,099
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウシオライティングJDR110V35WLW/K3
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30
1個
3,298税込3,628
当日出荷