- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- JDR110V60Wのおすすめ人気ランキング
JDR110V60Wのおすすめ人気ランキング
2026/04/11更新5件の「JDR110V60W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイクール 電球」、「電球 RF 110V 450WH」、「ダイクロハロゲン e11」などの商品も取り扱っております。
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形
種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
1個
¥4,298税込¥4,728
4日以内出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
東洋ライテックPAR38ハロゲンランプ2850K30°
長さ(mm)132定格電圧(V)110口金E26電球形状ハロゲン色温度(K)2850ビーム角(度)30(中角)入数(個)20平均寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
山田照明ダウンライト
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当