JIS EIA 変換のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
106件の「JIS EIA 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックマウントビス」、「ラックナット」、「ラック 棚 1U」などの商品も取り扱っております。
JIS・EIA変換金具 摂津金属工業ランキング1位
JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1Uリヤマウント金具 摂津金属工業ランキング2位
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1U M5 ケージナット 摂津金属工業ランキング3位
摂津金属工業1U M5 ケージナット
1U分のねじ穴付のケージナット
材質鋼板質量(g)13/1個表面処理ニッケルめっき板厚(mm)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.2×43.7×8.9取付穴(mm)□9.6、厚さ2~2.3ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

通信機器用マウントブラケット 日東工業ランキング4位
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
7,898税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



本金具を19インチラックに取り付けることで、JISまたはEIAの規格が違う19インチ製品を取り付けできるようになります。JISラックにEIA機器を取り付ける場合、EIAラックにJIS機器を取り付ける場合、便利に利用できます。
1式
3,998税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材質端子部 : 銅(スズめっき)。平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

摂津金属工業マウント型DINレール
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質鋼板
1台
4,798税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)



ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
材質アルミ幅(mm)19.77ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)奥行(mm)30シリーズFBPRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水まわりでの仕事やアウトドアーの必需品。 サスペンダーで調節可能。
ネイビー材質PVC足幅3E
1足
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498税込9,348
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1セット(50個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷