- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- JW-M21のおすすめ人気ランキング
JW-M21のおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新13件の「JW-M21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JW-M21RKK」、「JW-s21」、「丸型スイッチ」などの商品も取り扱っております。
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性
25000回以上
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE
端子形状
はんだ(タブ#110としても使用可能)
取付寸法(mm)
15.4×24
別売付属品
バリア(AT-217)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
最大取付パネル厚(mm)
1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量
10A 125VAC、10A 250VAC
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
照光式
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子
照光種別
LED
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)
200m/s2
耐衝撃(m/s2)
(耐久)500
記名板寸法(mm)
Φ13.7
彫刻範囲(mm)
Φ12
最大彫刻深さ(mm)
0.5
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
端子形状
はんだ端子
仕様
●静電容量: 22pF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×1mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
照光種別
LED
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)
(耐久)500
耐衝撃(誤動作)
200m/s2
彫刻範囲(mm)
□12
最大彫刻深さ(mm)
0.5
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
照光種別
LED
端子形状
はんだ端子
定格電圧(V)
AC100/200
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
規格
M10
部品名称
Uナット M10
関連資料
展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB)
図解No
BSA-420JEW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.19、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS334CNA-M セイレツマキ部品_No.19、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.24、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS334CNA-K セイレツマキ部品_No.19、BSA-420JAWG G-3 ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.21、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.24、MS330CNA-M 走行部組立部品_No.24、BSA-420JWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、BSA-420JAW ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.21、MS330CNA-F 走行部組立部品_No.24、MS330CNA-K 走行部組立部品_No.24、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.19
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
規格
B-MT6X1ガタ
部品名称
グリスニツプル B-MT6X1
関連資料
展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.66MB) 展開図37(1.66MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.09MB)
図解No
SSA-G600 フロントアクスル部品_No.3、SSA-S602DXM フロントアクスル分解部品_No.35、BSA-420JAS ナックル組立(左後)部品_No.29、BSA-420JDESG G-4S ナックル組立 右後部品_No.29、SSA-α602 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.3、SSA-α1003 フロントアクスル分解部品_No.47、BSA-411SG G-3 ナックル組立(右後)部品_No.29、SSA-E500DX 操作レバー・操作パネル部品_No.5、BSA-420JDES ナックル組立 右後部品_No.29、SSA-E500DX 主変速レバー部品_No.1、BSA-420JDSG G-4 ナックル組立 左後部品_No.29、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル分解部品_No.35、BSA-420JW ナックル組立 右前部品_No.29、SSA-α510DX M-A フロントアクスル部品_No.21、BSA-420JSG G-4 ナックル組立 右後部品_No.29など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷