KE45Wのおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
5件の「KE45W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品用シリコンシーラント」、「コーキング剤 クリア」、「ビニール コーティング」などの商品も取り扱っております。
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業ランキング1位
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 25kΩ ±1%, 45F25KE ARCOL(OHMITE)ランキング3位
仕様●抵抗:25kΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
29,980税込32,978
7日以内出荷

CZRフロント拡張天板<配送時組立サービス付> イトーキランキング4位
CZRデスク 連結用フロント拡張天板 W1200以上のデスクに連結できます
用途CZRデスクシリーズ適合本体CZRデスク
1台
32,980税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

CZRデスク共通オプションフロント拡張天板 W400×D500<配送時組立サービス付> イトーキランキング5位
1台
29,980税込32,978
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)