KGNW111Yのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
2件の「KGNW111Y」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KGNW212Y」、「KGNW313Y」、「メタル コンセントボックス」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 壁掛型 エスコ品番 EA940DF-4 材質 鋼板 型式 KGNW111Y 穴径(Φmm) ユニット取付穴:22 取付穴数 1点 保護 IP40 サイズ(mm) 100×76×80
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷