- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- KGNW212Yのおすすめ人気ランキング
KGNW212Yのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新2件の「KGNW212Y」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KGNW111Y」、「KGNW313Y」、「S8VS-03024」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-5材質鋼板型式KGNW212Y穴径(Φmm)ユニット取付穴:22取付穴数2点保護IP40サイズ(mm)150×76×80
1個
¥1,830税込¥2,013
当日出荷