KGNW313Yのおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
1件の「KGNW313Y」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「操作 BOX」、「きのこスイッチ」、「スイッチボックス 春日」などの商品も取り扱っております。
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)ランキング1位
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)