KIV 1.25SQのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
38件の「KIV 1.25SQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kiv 2sq」、「KIV1.25SQ 黄」、「kiv 1.25」などの商品も取り扱っております。
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHDランキング1位
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
1巻(200m)ほか
7,298税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ランキング2位
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
819税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)


電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ランキング4位
1巻ほか
6,198税込6,818
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ランキング5位
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
1巻ほか
7,898税込8,688
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

品川電線KIV 1.25SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
1巻(200m)ほか
7,498税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
7,698税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
1巻(3m)ほか
598税込658
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
6,798税込7,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
1巻
6,198税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

品川電線HKIV 1.25SQ
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
18,980税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
8,998税込9,898
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
6,898税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,198税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
10,980税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV
種類産業機械用ケーブル
1巻(200m)ほか
7,098税込7,808
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
18,980税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(200m)ほか
8,398税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)