KNIPEX ニッパーのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
199件の「KNIPEX ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイラップ ニッパー」、「クニペックス 電工 ニッパー」、「鉄線カッター」などの商品も取り扱っております。

替刃 (1274-180用) KNIPEX(クニペックス)ランキング2位
KNIPEX(クニペックス)替刃 (1274-180用)
摩耗したブレードは素早く交換が可能です。フレキシブル電源ケーブル、延長ケーブル、制御ケーブル、センサー/アクチュエータケーブルのストリッピング用です。
用途ワイヤーストリッパー1274-180用替刃寸法(mm)W4×D5
1個
13,980税込15,378
翌日出荷

Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)ランキング3位
1個
4,698税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ランキング4位
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0
1丁
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

替刃 (1264-180用) KNIPEX(クニペックス)ランキング5位
KNIPEX(クニペックス)替刃 (1264-180用)
摩耗したブレードは素早く交換が可能です。最大幅12mmまでのPVC絶縁フラットケーブルのストリッピングが可能です。
用途ワイヤーストリッパー1264-180用替刃寸法(mm)W4×D5
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷

neprosニッパ
大きな支点でガタ付きが減少しています。 高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。 強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。
寸法L(mm)150トラスコ品番423-4464質量(g)180呼び寸法150寸法T1(mm)11寸法T2(mm)18寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)19
1個
6,998税込7,698
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-9127幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)56口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

1個
15,980税込17,578
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。KNIPEXの優れたツールがセットになっています。
セット内容KNIPEXコンビネーションプライヤー 0305-180、KNIPEXウォーターポンププライヤー 8705-250、KNIPEX強力型斜ニッパー 7405-160、ウレタン収納ケース 137380(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
30,980税込34,078
8日以内出荷

寸法L(mm)160トラスコ品番423-4472質量(g)200呼び寸法150寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
1個
8,998税込9,898
当日出荷

手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。
1丁ほか
3,898税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エンドカッティングニッパー
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。トラスコ品番195-5251材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)280切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5口幅(mm)33切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
1丁
4,698税込5,168
当日出荷

全長(mm)125仕様ESD仕様トラスコ品番766-6551材質焼き入れ加工済みクロムバナジウム切断能力(Φmm) 軟線Φ1.5
1丁
12,980税込14,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパー X-Cut
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。
全長(mm)160トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
1丁
9,298税込10,228
当日出荷

1個
5,598税込6,158
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)調整ボルト (953x-250/280/315A/320)
ラチェット機構の修理用パーツです。
用途ケーブルカッター953x-250/280/315A/320用寸法(mm)100×8質量(g)16
1個
9,898税込10,888
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
ピアノ線だけでなく軟線、硬線にも対応する刃先を備えています。切断角度と伝達比の最適調整により、少ない力で高い切断性能を発揮します。刃先はさらに高周波焼き入れされており、刃先硬度は約64HRCです。
幅(mm)50全長(mm)145高さ(mm)15質量(g)152ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
7,998税込8,798
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品トラスコ品番496-6431セット内容ペンチ(0302-180)、斜ニッパー(7002-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)950寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1組
15,980税込17,578
当日出荷

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)435角度(°)先端曲がり:85ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨き切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
12,980税込14,278
翌日出荷

160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番833-8914材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(mm)プラスチックΦ4.8切断能力(mm)ステンレスΦ2.7切刃表面両刃(ベベル付)切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
12,980税込14,278
当日出荷