- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- KP15Wのおすすめ人気ランキング
KP15Wのおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新3件の「KP15W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶対圧力計」、「圧力 伝送器」、「ダイヤフラム 圧力計」などの商品も取り扱っております。
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
枠【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~600℃