- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- KTC 10 12のおすすめ人気ランキング
KTC 10 12のおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新269件の「KTC 10 12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 スパナ インチ」、「マグネットボックスドライバー」、「めがねレンチ12mm×13mm」などの商品も取り扱っております。
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状
オフセット
仕様
パワーフィット。21世紀バージョンツール
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
仕様
十二角
首振り
あり
ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成
単品
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成
単品
形状
ストレート
仕様
パワーフィット
狭い場所での作業、早回し作業に便利です。
仕様
パワーフィット
商品構成
単品
穴角
12
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
送り角度(°)
5
スパナとめがねレンチがセットになっています。
トラスコ品番
807-0688
セット内容
・プロフィットツールスパナ(S30-10、12、14)。・プロフィットツールめがねレンチ(M30-10、12、14)
質量(g)
320
商品構成
セット品
1セット(6本組)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効です。
トラスコ品番
383-9761
セット内容
・プロフィットツールスパナ(S30-8、10、12、13、14)。・樹脂ケース
質量(g)
380
商品構成
セット品
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×120×45
1セット(5本組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
穴角
12角
差込角(sq.)
9.5
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
穴角
12角
差込角(sq.)
9.5
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
形状
オフセット
穴角
十二角
差込角(sq.)
12.7
仕様
21世紀バージョンツール。パワーフィット
軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
210、270(伸縮式)
商品構成
単品
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
仕様
21世紀バージョンツール。パワーフィット
穴角
十二角
差込角(sq.)
12.7