- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- KV0.75SQのおすすめ人気ランキング
KV0.75SQのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新9件の「KV0.75SQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CC-Linkケーブル」、「電線 0.5sq」、「KIV 0.75SQ」などの商品も取り扱っております。
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200定格温度(℃)60耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
オーナンバ通信機器用耐熱ビニル電線
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)