- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- KVK KP600のおすすめ人気ランキング
KVK KP600のおすすめ人気ランキング
2026/04/12更新20件の「KVK KP600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kvk スピンドル」、「水栓スピンドル」、「混合栓 パッキン kvk」などの商品も取り扱っております。
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム
呼び径(mm)13(1/2)用
普通に使っていても節水効果があります。
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
1袋(2個)
¥219税込¥241
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
適合品番TK105A、TL105AG、TL105AGQ
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
仕様シングル用
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅呼び径(mm)13
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様