KY シートのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
321件の「KY シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全 ky シート」、「YKシート」、「作業中 マグネット」などの商品も取り扱っております。
ビニール式KYボード マイゾックスランキング1位
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリー掲示板 屋内用 ユニットランキング2位
フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
1個
7,898税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

リスクアセスメントKY活動表 ユニットランキング3位
リスクアセスメントKYの記入例が印刷されており、わかりやすく使えます。 丸めて持ち運びも簡単です。 A3のオリジナル書式も入れられます。計算式が2種類(かけ算式、足し算式)付で選べます。
文字内容リスクアセスメントKY活動表材質ターポリン仕様上下パイプ入り、A3サイズKY用紙1枚、計算式プレート、吊り下げヒモ付トラスコ品番738-0313寸法(mm)700×450質量(g)510
1枚
3,998税込4,398
当日出荷

フリー掲示板防雨型 ユニットランキング4位
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

工事管理用収納シート つくし工房ランキング5位
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール厚さ(mm)0.2
1枚
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です
取付方式マグネット
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表取付方式マグネット取付け方法マグネット材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネットトラスコ品番855-7821質量(g)580縦(mm)450横(mm)6002018年トラスコ掲載ページ6 1449
1枚
2,598税込2,858
当日出荷

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。 ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。 ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)厚さ(mm)2.8取付方式吊り下げ
1枚
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質発泡スチロール+PP加工紙両面貼り・アルミ枠寸法(mm)450×600付属品水性ペン黒1本、消し具トラスコ品番738-0097文字内容危険
1枚
9,398税込10,338
当日出荷

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)仕様上下パイプ入り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

非粘着 マグネットシート ホワイトボードタイプ マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365gアズワン品番65-2304-16
1枚
2,200税込2,420
当日出荷

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに材質アルミ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。 ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。 軽量の為、持ち運びも便利。
1枚
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず有効画素数約200万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/3型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.5指向性【内蔵マイク】無指向性記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセルフレームレート最大30FPS画角【撮影】対角76度角度調節【スタンド】上下方向
1個
4,998税込5,498
当日出荷

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム形状角型
1箱(500個)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用紙の出し入れがしやすいマグネット式です。
用途危険予知活動に。材質塩化ビニール取付吊り下げタイプ(ヒモ付き)表示内容危険予知活動表
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリーンクロスKY活動表A4ヨコ
危険予知活動表になります。 マグネット付きカバーで、活動表が簡単に出し入れできます。
用途現場のKY活動に材質マグネット付きボード、マグネット付きカバートラスコ品番127-0720幅(mm)345高さ(mm)290質量(g)600
1枚
4,398税込4,838
当日出荷

PP加工ボードなので、直接書き消し可能です。
文字内容危険予知活動表材質エコユニボード(PP加工/穴上2)付属品水性ペン黒×1、けし具、ヒモ質量(g)115エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
1枚
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新品の生地を養生用に専用カットした商品です。
用途塗装などの汚れ防止、オイル交換などの床敷き等に種別新品材質綿、ポリ、レーヨンなど幅(mm)カット:1350~1550マルチカラー長さ(m)カット:2000
1セット(5枚)
2,598税込2,858
当日出荷