- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- KYボードのおすすめ人気ランキング
KYボードのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新781件の「KYボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KYボード ホワイトボード」、「KY活動表」、「KY掲示」などの商品も取り扱っております。
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。赤色塗装。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:400×110質量(g)84520材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD全高(mm)530耐荷重(kg)(4km/h時)12000耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
¥917,100税込¥1,008,810
71日以内出荷
マイゾックスハンドプラスボード ホワイトタイプ
土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影
ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ:裏面は枠線のみ)
スチール製ボードでマグネットシートが使える。(ホワイト:両面)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダーと指ガード付。
質量(g)約140タイプHP-W0、ホワイトタイプ、ボードマスターS極細寸法(幅W×高さH)(mm)152×107伸縮範囲(mm)215~625マイゾックスコード221827
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
1セット
¥6,998税込¥7,698
5日以内出荷
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
市販のブラックボードマーカーで何度でも書いて消せるリライタブルペーパー。アイデア次第で色々な用途に使用出来ます。紙の為、一般ゴミとして廃棄も出来ます。
色黒
キングジムブギーボード 2分割画面モデル
スイスイ書いてパッと消せる。
2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。
2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、
必要な面だけを保護や削除ができます。
ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応)
小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。
用途オフィスでの管理&メモに
窓口での対面の受付にセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)材質ABS色シロ質量(g)約178外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール電池CR2025コイン形リチウム電池1個使用環境温度(℃)10~40画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)保管温度範囲(℃)0~45ロック機構○使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。赤色塗装。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:300×110質量(g)71250材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD全高(mm)430耐荷重(kg)(4km/h時)10000耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
¥728,400税込¥801,240
71日以内出荷
SUNLUCKY(サンラッキー)電子ソフトダーツセット
もちろん点数は自動計算。サウンド機能が雰囲気を盛り上げます。パーティーグッズとしても最適。
セット内容ボード×1、矢×6、ACアダプター付質量(kg)約2寸法(cm)ボードサイズ:55×48
1セット
¥17,980税込¥19,778
7日以内出荷
仙台銘板エコマグネットボード
基板を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適。用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。
付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚エコマーク認定認定エコマーク認定番号12 118 008
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です
ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です
取付方式マグネット
◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種dynabook MJ64/KY 2024年版厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145タイプブルーライトカット光沢適合サイズ14インチ解像度1920×1080
1セット
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。コーナー角形タイプでシャープなイメージになります。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード厚さ(mm)21使用場所屋内用関連資料(0.48MB)
建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴あり寸法(縦×横)(mm)400×500
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。
ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに材質アルミ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員





















![ポスターグリップパネル PG-32S 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72737037-240605-02.jpg)