L型バーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
208件の「L型バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミアングル 10 10」、「アルミ l アングル」、「l型ブラケット」などの商品も取り扱っております。
アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田ランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アルミアングル 光ランキング2位
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングランキング3位
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


アルミアングルAL 光モールランキング5位
1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスL型バーハンドル
ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)550仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応取手取手適合ガラス厚(mm)8~12分野建築
1個
9,798税込10,778
8日以内出荷

ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
1個
29,980税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
12,980税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
1本
2,898税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質幅(mm)32板厚(mm)4.5クローム棚受け金具L型棚受け
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298税込4,728
当日出荷

長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)