L字固定のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
436件の「L字固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字金具」、「L字アングル」、「L字板」などの商品も取り扱っております。
不動王L型固定式 不二ラテックスランキング1位
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
1パック(2個)
2,398税込2,638
当日出荷

固定金具(浴室I型手すり用)(ステンレス) TOTOランキング2位
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
4,498税込4,948
6日以内出荷

つっぱり ハンガーラック L字 3段 YAMAZEN(山善)ランキング3位
最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。最大積載量(kg)全体90、1段あたり30取扱説明書(2.1MB)収納の目安シャツ:135着
1台
8,998税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOランキング4位
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
1個
249税込274
当日出荷

L型金具L4 トラスネジ付 タカショーランキング5位
1個
679税込747
5日以内出荷

ローパーティション「JKパネル」パーツ。 安定脚(1本)/両面用。 パネルのレイアウトに合わせてお使いください。 レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚の必要数は異なります。 パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合はパネルの両端を含め、パネル2枚ごとに両面用安定脚を取り付けてください。 また直線レイアウトは高さ1600mmのパネルのみで、連結幅は3600mm以下にしてください。 L字レイアウトの場合、パネルの両端に両面用安定脚を、片面用安定脚をパネル2枚ごとに取り付けてください。 床固定または壁固定ができる場合は安定脚の代わりにパネル固定用金具で設置可能です。
種別両面用材質鋼板(樹脂焼付塗装)関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.47MB)サービス分類組立・設置・取付
1個
8,698税込9,568
4日以内出荷

1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

炎のように揺れる暖光色の明かりが雰囲気のある空間を演出。 杭で地面に挿す、L型支柱で壁面に固定、スタンドでガーデンテーブルなどに置くなど3Wayの使い方ができます。 周りの明るさに反応するセンサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯だから点灯の手間を考えず設置できます。 もちろん、ソーラー充電式なので電気代0円、電源不要で設置場所も自在です。 USB差込口とUSBケーブルが付属していますので、USB充電での使用も可能です(※USB電源アダプター別売り)。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×500(最長時)電源ソーラー充電式・USB充電点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
1台
599税込659
当日出荷

1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。 L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。 奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ブラック寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)キャスターなし寸法D(mm)(天板)600梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式材質(天板)木(メラミン化粧板)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)(天板部)50組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1
1台
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン質量(g)約900チューブ外径(Φmm)9.8チューブ全長(m)約15チューブ内径(Φmm)6.5適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷

デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。ブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7取扱説明書(1.85MB)
1セット
40,980税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg) 床面保護用のゴム脚付き 本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます 雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要ありセット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2材質スチール寸法(mm)920×790×2010質量(kg)2.6収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15関連資料(1.15MB)取扱説明書(1.41MB)搭載可能質量(kg)最大5
1台
7,998税込8,798
3日以内出荷

【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
1個
209税込230
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス
用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
1台
17,980税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

仕様2列3段。粉体焼付塗装。6人用。中棚なし(後付不可)。連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属。壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください。同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)。同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)。高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900アズワン品番64-7967-58内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
1台
53,300税込58,630
当日出荷