- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- L字板金のおすすめ人気ランキング
L字板金のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新109件の「L字板金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字金具」、「Lアングル金物」、「L字板」などの商品も取り扱っております。
光モールアルミハカマ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)1.2溝幅(mm)5.4仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899税込¥989
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
未来工業タイガブラックL金具
中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。
開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。
開口部の補強が簡単!
木製間柱使用OK!
L金具で開口補強も簡単!
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミ色シルバー表面処理アルマイト
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
1個
¥679税込¥747
5日以内出荷
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
サカタ製作所雪止金具 アングル止め 重ね式折板用
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし
1本
¥999税込¥1,099
6日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ色ホワイト表面処理アルマイト
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト