L5-30のおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
1,688件の「L5-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相100v 30a コンセント」、「vct 5.5sq 3c」、「l5-30p 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 30 差込口形状 接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格 NEMA L5-30 適合電線(mm2) 2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ 定格電流(A) 30 ボス径(Φmm) 40.5 長さ(mm) 107 幅(mm) 42 厚さ(mm) 33 適合圧着端子 R5.5-5 適合電線 IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式 圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数 1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
ブラック×ブルー 厚さ(mm) 53 寿命 800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリー BTSP1
1個ほか
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

影と光沢で表現した変形千鳥柄×微配色の格子柄が、正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。ストレッチが入りながら適度なハリ・コシと反発性があるためシワができにくく、メンテナンス性にも優れたフレアストレートパンツ。ふんわり軽やか、動きやすさもバツグン。正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。
混率(%) ポリエステル70/ウール30 股下(cm) 83 機能 ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/内ボタンカバー/ストレッチ裏地 生地 エア 千鳥 ウインドペーン 性別 女性
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状 引掛形 極数 接地形3P 定格電圧(V) 250 ケーブル長(m) 5 定格電流(A) 30 電線太さ(mm2) VCT5.5 難燃性 UL94 V-0 圧着端子 R5.5-5×4ヶ付
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

取付 天井付・壁付兼用 電圧(V) AC100 ランプ 内蔵 色温度(K) 5000~2700 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 O-157対応制菌加工 混率(%) ポリエステル65、綿35 素材 ブロード 生地性能 O-157対応制菌加工
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



GRACE ENGINEER’S長袖ツナギ 杢
さりげなく違いを出せるメランジ調のツナギ。特殊染色でカジュアル&ヴィンテージな表面感のさりげない違いを出せるメランジ調を表現。動きやすさを助長する背中のアクションプリーツや脇下立体裁断に加え、股のクライミングカットに膝3Dカットなど快適に作業をするための機能が満載。ウエスト内部にアジャスター機能があるのも忘れられないポイント。ハードワークに適しているリピート性の高いツナギです。
種別 長袖ツナギ服 混率(%) ポリエステル65、綿35 袖丈 長袖
1着
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質 クロロプレンゴム
1巻(20m)
4,398 税込4,838
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-30R×3)
質量(kg) 1.1 パッケージサイズ(mm) 234×268×140(幅×奥行×高さ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×90×82 入力プラグ NEMA 出力コンセント 3 NEMA L5-30R
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)