L5-30のおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
1,688件の「L5-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相100v 30a コンセント」、「vct 5.5sq 3c」、「l5-30p 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
空調服(R) スターターキット 空調服ランキング1位
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980税込16,478
当日出荷

カームライン CL型(アルミ製) フカガワランキング2位
静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
1台
6,698税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社ランキング3位
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機ランキング4位
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

空調服(R) ワンタッチファン 空調服ランキング5位
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
ブラック×ブルー厚さ(mm)53寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1
1個ほか
2,080税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1台
6,798税込7,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

影と光沢で表現した変形千鳥柄×微配色の格子柄が、正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。ストレッチが入りながら適度なハリ・コシと反発性があるためシワができにくく、メンテナンス性にも優れたフレアストレートパンツ。ふんわり軽やか、動きやすさもバツグン。正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。
混率(%)ポリエステル70/ウール30股下(cm)83機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/内ボタンカバー/ストレッチ裏地生地エア 千鳥 ウインドペーン性別女性
1枚
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
9,798税込10,778
当日出荷

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

仕様O-157対応制菌加工混率(%)ポリエステル65、綿35素材ブロード生地性能O-157対応制菌加工
1枚
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



GRACE ENGINEER’S長袖ツナギ 杢
さりげなく違いを出せるメランジ調のツナギ。特殊染色でカジュアル&ヴィンテージな表面感のさりげない違いを出せるメランジ調を表現。動きやすさを助長する背中のアクションプリーツや脇下立体裁断に加え、股のクライミングカットに膝3Dカットなど快適に作業をするための機能が満載。ウエスト内部にアジャスター機能があるのも忘れられないポイント。ハードワークに適しているリピート性の高いツナギです。
種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖
1着
4,398税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質クロロプレンゴム
1巻(20m)
4,398税込4,838
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-30R×3)
質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-30R
1台
74,980税込82,478
8日以内出荷

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(487種類の商品があります)

1枚
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
99税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)