- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- LAN RJ45のおすすめ人気ランキング
LAN RJ45のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新3,388件の「LAN RJ45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブル 接続 コネクタ」、「lan雷サージ」、「RJ45」などの商品も取り扱っております。
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番
64-0862-71
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル (EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ 付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡 単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。
セット内容
006P 9V乾電池(テスト用)×1個、取扱説明書/保証書×1部
色
ブラック
対応コネクタ
RJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池
006P 9V乾電池
適合ケーブル
UTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
取扱説明書
あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RJ45、RJ11圧着工具。
ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。
1丁
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続
規格
カテゴリ5e
トラスコ品番
469-5160
材質
ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
111
適合電線径
AWG24~26の単線及び撚り線
適合ケーブル外径(Φmm)
4.826~6.350
1袋(50個)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク
色
クリア
規格
Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
インターフェース
RJ45コネクター
形態
パッケージ:袋+シール
シールド
×(UTP仕様)
絶縁体外径(mm)
1
ケーブル太さ(mm)
5.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
REVConnect カテ6Aプラグ
一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減
1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-T
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格
CAT5e
仕様
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品
ロードバー
適合ケーブル
KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
REVConnect カテ6A専用圧着工具
一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減
1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途REVConnect カテ6Aプラグ、ジャックを圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
インターフェース
RJ-45コネクター
シールド
無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)
1
ケーブル太さ(mm)
約5.5
パッケージ
ポリ袋(環境配慮タイプ)
コネクタの有無
両端コネクター付
PoE対応
×
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)
0.006
色
ホワイト
PoE対応
○
圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。
ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。
本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。
使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
質量(g)
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×26×164
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
245×55×220
ケース質量(g)
約825(工具含む)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー
適合機種
【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)
材質
プラスチック(ブラック)
質量(g)
約26
外形寸法(mm)
幅約60×奥行約27×高さ約16 ※ケーブル含まず
対応OS
Windows 11/10、macOS Sequoia 15
動作環境
温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと
保証期間
1年間
USBケーブル長(cm)
約10 ※コネクター含まず
伝送速度(Mbps)
有線(理論値):1000/100/10
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
VCCI Class B
定格入力
5V/900mA
対応プロトコル
IPv4/IPv6
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
種類
RJ-45 LANコネクタ用
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13.8×23.5×11.2
質量(g)
1個:1.45
仕様
ツマミ有
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
質量(g)
約7
端子形状
RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応機種
RJ-45コネクタを装備したLANケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17×23×38
動作環境
(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
適合伝送帯域
10BASE-T
1台
¥399
税込¥439
翌々日出荷
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
仕様
DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じる
セット内容
アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書
寸法(mm)
W53×D209×H37.5
定格電圧
44~57VDC(最大60VDC)
応答時間
5ns
インターフェース
IEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T
動作温度
-40~65℃
コネクタ
RJ-45シールドポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP67
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品
RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個
色
RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック
質量(g)
5
規格
Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
長さ(cm)
【簡易防水テープ】約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.7×29.8×16.3
動作環境
使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)
結線方式
ストレート結線
伝送速度
1Gbps
PoE対応
×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷