LB-52Uのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
2件の「LB-52U」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LB-52」、「lb-47」、「B-14」などの商品も取り扱っております。
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼ランキング1位
継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。
用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ (ISG~) SMCランキング2位
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット (ZQ1000~) SMCランキング3位
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
36,980税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(214種類の商品があります)

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼ランキング4位
1箱(20kg)
17,980税込19,778
102日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄型真空ユニット ZQ□A SMCランキング5位
その他チェック弁なしリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用ブラケットA:ブラケットA付リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズノズル径(Φmm)1真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
1個
38,980税込42,878
8日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
17,980税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(178種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
37,980税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手【Pポート】継手なし(M5X0.8)【Vポート】継手なし(M5X0.8)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
1個
39,980税込43,978
18日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
36,980税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(467種類の商品があります)