- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- LB38のおすすめ人気ランキング
LB38のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新1,952件の「LB38」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SB38」、「vベルト lb38」、「耐熱 Vベルト」などの商品も取り扱っております。
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)810材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB38
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698税込¥4,068
6日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)840材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB38
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198税込¥7,918
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)Vベルト LB38オレンジ
規格LB38レツド部品名称Vベルト LB38オレンジ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.19MB)図解NoMS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.62、BSA-420JSG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、BSA-420JDSG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、BSA-420JESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、BSA-420JSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、BSA-420JSG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、BSA-420JS 2001ネン カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.59、BSA-420JWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46、BSA-420JDESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.46など
1個
¥3,698税込¥4,068
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2260×590×765グリーン購入法適合
1台
¥439,800税込¥483,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×590×765グリーン購入法適合
1台
¥199,800税込¥219,780
45日以内出荷
BIGM(丸山製作所)Vベルト LB38オレンジ
規格LB38レツド部品名称Vベルト LB38オレンジ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB)図解NoMRS90D-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.26、MRS90-500 カバー デンドウブ部品_No.26、MRS90-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.26、VSM100-11 給水ポンプ部品_No.42、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.26、VSA100-11 1990ネン 吸水ポンプ部品_No.40、VSA100-11 1992ネン 給水ポンプ部品_No.42、SSA-α500 動噴クラッチ、テンション部品_No.15、MRS90-501BSLT カバー、デンドウブ部品_No.22、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.26、MRS90-502BSLT カバー、デンドウブ部品_No.22
1個
¥3,698税込¥4,068
7日以内出荷
真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質真鍮奥行(mm)2.5
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
1台
¥269,800税込¥296,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×590×765グリーン購入法適合
1台
¥249,800税込¥274,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765グリーン購入法適合
1台
¥339,800税込¥373,780
45日以内出荷
ISEKIオートモア AM64B
3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群
型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96
1台
¥479,800税込¥527,780
8日以内出荷