LDS110V54W・W・Kのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
71件の「LDS110V54W・W・K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LDS110V54W」、「ミニクリプトン電球60w」、「LDS110V36W・C・K」などの商品も取り扱っております。
ミニクリプトン電球(簡易包装品) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1セット(25個)
6,898税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気ランキング2位
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティングランキング3位
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


JD110VFG9P2 ELPAランキング5位
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
1個
816税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
1個
3,229税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
1個
816税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3
1台
59,980税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
1個
3,229税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
816税込898
当日出荷

ウシオライティングJDR110V35WLW/K3
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30
1個
3,298税込3,628
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)110仕様UVカット全長(mm)62定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35
1個
3,418税込3,760
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
6,268税込6,895
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ電源三相200V電源コード(m)5プラグなし
1台
109,800税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5タイプ1連タイプ
1台
59,980税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
1個
2,098税込2,308
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲン
1個
3,704税込4,074
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)