- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- LED コードのおすすめ人気ランキング
LED コードのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新9,617件の「LED コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDハンドライト」、「バッテリーライト」、「LED 配線」などの商品も取り扱っております。
MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコ
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
朝日産業捕虫器 ムシポン ポケットタイプ
前モデルとの比較。直管形LED採用で消費電飾が77%ダウン。ランプの寿命が8000時間⇒4万時間。超反射リフレクター採用
仕様捕虫方法:捕虫テープ適合捕虫紙:s-8トラスコ品番698-2004セット内容捕虫紙S-8 5個、受け皿シート 2枚、取り付けネジ 3本、ナイロンプラグ 2本幅(mm)410高さ(mm)357タイプ50/60奥行(mm)171電源(V)100消費電力(W)5電源コード(m)1.5誘虫ランプLT8BL/5-MP誘引方式LED
1台
¥41,980税込¥46,178
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)
エレキット超高輝度コード付LED
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
¥549税込¥604
当日出荷
嵯峨電機工業saga マグネットホルダー
ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
ヤンマーLED投光機 ソフトケースタイプ
LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさです。業界初の大光量800WLEDバルーン投光機です。3段階調光で省エネ点灯が可能です。900Wクラスの小型発電機でも点灯可能です。軽量で持ち運びやすいソフトケースタイプです。エアブレーキマスト採用です。ワンタッチで設置が可能です。静音モード切り換え機能付です。頭部は衝撃保護素材です。頭部収納袋一体型で紛失の心配がありません。
用途夜間の土木・建設工事やイベント、避難所での防災器具に。トラスコ品番348-0006セット内容五脚、五脚収納袋幅(mm)1615高さ(mm)バルーン最大:3435奥行(mm)1700電源(V)100消費電力(W)400~800(三段階調光つき)コード長さ(m)5直径(mm)バルーン:1200明るさ(Lm)110000(800W)/90000(600W)/67000(400W)
1台
¥709,800税込¥780,780
当日出荷
「LEDイーブライトスリム」専用の電源コード。 中間スイッチ付き。 屋内専用
コード長さ(m)約2
1個
¥669税込¥736
当日出荷
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200色白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.7MB)演色指数(Ra)83
1台
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。色オレンジ/ネイビー電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯コンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2保護機能過負荷(使いすぎ)15A
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
1個
¥649税込¥714
当日出荷
PROMOTE(プロモート)LEDスネークライトPRO専用電源コード ON/OFFスイッチ付
用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX電球の種類LED
1本
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)20マグネット○セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書材質ABS樹脂、PC質量(g)450(本体)出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色角度調整範囲前後180°使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4~5照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷