- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ランタン
- LED 暖色のおすすめ人気ランキング
LED 暖色のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新251件の「LED 暖色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 黄色」、「チェストライト」、「110W 蛍光灯器具」などの商品も取り扱っております。
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。簡単留守タイマー付きです。
用途蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
材質
乳白色アクリルカバー
幅(mm)
464
高さ(mm)
135
電源(V)
100
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
外径(mm)
464
電球の種類
LED
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類
LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
710×25×15
質量(g)
170
インターフェイス
USB Type A (オス)
点灯時間(時間)
10
充電時間
80m
バッテリー容量(mAh)
550×2
色
ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。
仕様
●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130
全長(mm)
170
質量(g)
約440
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50
口金
E26
定格寿命(時間)
約40000
色温度(K)
3000
使用場所
室内
明るさ(Lm)
6000
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様
2m落下耐久
付属品
ハンガーフック
全光束(Lm)
360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源
高輝度チップタイプ暖色LED×3個
防塵防水性能
64
光束(Lm)
420
照射距離(m)
25
点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)
(耐久)2
最大点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
落下耐久(m)
2
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)
0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。
ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに
充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。
付属品
専用充電池・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド
トラスコ品番
244-0865
本体質量(g)
約188(電池含)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約3.5
電源タイプ
充電式
光束(Lm)
ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番
65-1955-24
照射距離(m)
ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×41×51(ヘッド部)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:45
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード)
LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン)
カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き
付属品
充電用USBType-A toType-Cケーブル
光束(Lm)
670
IP等級
IP43
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として
電球の種類
LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×26×32
質量(g)
120
インターフェイス
micro USB
バッテリー容量(mAh)
3000
付属品
充電用USBケーブル
点灯時間(時間)
10~48
定格電圧(V)
5
電力(W)
3
光束(Lm)
50~300
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品
単4電池×2本
材質
アルミニウム
質量(g)
約40
電球
暖色LED
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
12×135
1本
¥889
税込¥978
6日以内出荷
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)
DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源
暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ120×220(取っ手含まず)
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品
専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番
257-2749
本体寸法(mm)
Φ45×163
本体質量(g)
約187(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
45×163
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約3.75
光束(Lm)
ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-17
照射距離(m)
ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載。バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類。本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載。場所を選ばず取り付け可能!!。作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。
用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時
付属品
充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1
質量(g)
180
電源(V)
リチウムポリマー電池3.7
フック
○
充電時間(時間)
4
充電方式
USB-C
使用場所
屋内
マグネット
○
充電定格入力(V/A)
5/1
明るさ(Lm)
(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160
電球の種類
LED
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類
LED
色
ブラック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×160×30
質量(g)
150
インターフェイス
Micro USB(メス)
点灯時間(時間)
10
バッテリー容量(mAh)
1800
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。
マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。
各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。
付属品
Type-C充電線
材質
ABS+PS+アルミ
機能
ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付
電池
ポリマー電池 400mA
点滅
白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅
充電時間(時間)
約1(電池残量・充電器によって異なります)
LED
COB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)
明るさ(Lm)
白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530
電球の種類
LED
駆動時間(時間)
約2~3(点灯モードによって異なります)
暖かいオレンジ色の光。
材質
本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源
DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)
(取っ手含まず)120×220
光源
暖色LED12個
アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは白色で明るい。稼働時間HIGH/180ルーメンで6時間MIDDLE/90ルーメンで12時間LOW/30ルーメンで20時間。紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。付属のコードでUSB充電可能。防水規格(IPX6)。付属品本体充電用USBケーブル(約60cm)
材質
ABS、ポリスチレン、スチール、シリコン
色
ライムグリーン
直径×高さ(cm)
8.8×12.9
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト。大容量バッテリー搭載、高輝度ライト。小型、軽量で持ち運びに便利。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。4段階明るさ調整機能付。白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モード。SOSフラッシュ機能付。本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができる。USB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる
セット内容
ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個
サイズ
本体サイズ:約116×120×43mm
定格電圧(V)
入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A)
光源
LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K)
充電時間
約7時間 ※電池の状況により異なります
使用可能温度範囲
0~40度
連続点灯時間
100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間)
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh)
防水性
IPX2相当
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
色
ハンマートン グリーン
電源
DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)
(取っ手含まず)120×220
光源
暖色LED12個
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。
高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。
光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。
アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。
本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。
モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様
緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)
付属品
取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×129×22.7
機能
モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能
色温度(K)
【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000
バッテリー容量(Ah)
Li-ion10000(LG化学)
充電時間(時間)
約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)
入出力
DC5V・2.4A
防水保護等級
IP67(最高水準)