- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- LED 20Wのおすすめ人気ランキング
LED 20Wのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新6,396件の「LED 20W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト 屋外 電球」、「電球 人 感 センサー ソケット」、「人感センサー付きled電球」などの商品も取り扱っております。
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
11.6
定格電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.9
光束(Lm)
1600
グリーン購入法
適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯
配光角約120°、電球色40W相当の明るさ
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
レフ球
定格消費電力(W)
5
全長(mm)
103
質量(g)
75
外径(Φmm)
62
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
使用場所
屋内
配光角度(°)
約120
待機時消費電力(W)
0.2
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様
●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12A
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)
約0.95(本体)
使用温度範囲(℃)
-40~60
適合規格
丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
ランプ効率(Lm/W)
150
周波数
50/60Hz兼用
発光色
電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66(生活防水)
演色指数(Ra)
>Ra80
電球の種類
LEDチップ×84個
照射角度(°)
約120
1台
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)人感センサ付き
用途非常用照明器具
定格電圧(V)
100~242
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
83
光源色
昼白色
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
色温度(K)
6500
生産国
日本
光源色
昼光色
外径(mm)
434
取扱説明書
(0.36MB)
演色指数(Ra)
83
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。
仕様
IP69K ポリカーボネート樹脂
材質
ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
23
高さ(mm)
19.5
奥行(mm)
30
電源(V)
DC24
電圧(V)
DC24
光源色
昼光色
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd)
ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。
表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。
LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。
保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。
発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
種類
集合灯
光源
LED
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
-25~60(90%RH以下、結露なきこと)
消費電力(W)
1.3
ケーブル長(m)
1.4
定格電流(A)
125V 1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×60×95.5
保護等級
IP65F
取付場所
屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向
防塵・防噴流 保護特性記号
IP65F
取付穴径ΦD(mm)
7
LED使用数(個)
24(白色高輝度LED)
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)
用途非常用照明器具
セット内容
一体型
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
83
光源色
昼白色
電球の種類
LED
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様
屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000h
待機時消費電力(W)
0.1
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類
LED
消費電力(W)
20
特殊用途
防水
マグネット
有
仕様
折り畳み式
セット内容
投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質
ABS樹脂+PC
質量(g)
450(本体)
出力
USB:5V 1A
電源
AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)
2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
171.6×126.8×45.9
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×1
角度調整範囲
前後180°
使用電池
a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式
HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命
充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)
約4~5
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
10.5
定格周波数(Hz)
50/60
本体
ガラス繊維入りポリカーボネート
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
1450
定格入力電圧(V)
100~242
ビームの開き(°)
105(1/2)
平均演色評価数
Ra83
ビーム光束(Lm)
1100
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138
光源寿命
LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076
光度(cd)
最大:550
グリーン購入法
適合
ワット数
11W〈E26口金〉
耐雷サージ
15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターE形 (口金:E17)
材質
PC、銅
質量(g)
約106
形式
20W形
定格電圧(V)
100
口金
G13
定格消費電力(W)
7.6
全光束(Lm)
1260
直径×長さL(Φmm×mm)
29×580※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
消費電力(W)
6.4
口金
E11
定格電流(A)
0.07
電球形状
ハロゲン球
電球の種類
LED
調光の可否
可
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。
付属品
耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート
トラスコ品番
419-0377
材質
本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
幅(mm)
245
高さ(mm)
230
奥行(mm)
87
消費電力(W)
20(LED照明装置)(100V)
本体寸法(mm)奥行
87
本体寸法(mm)高さ
230
本体寸法(mm)幅
245
充電時間(時間)
6
配光角度(°)
90
明るさ(Lm)
2500
点灯時間
8
最大点灯時間
8
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品
専用スタータ、ランプ交換済みシール
質量(g)
115
形式
20形
定格消費電力(W)
8.2
全光束(Lm)
1300
定格電源電圧
AC100V
周波数
50/60Hz
時間
【光束維持】40000時間
光源色
昼光色
直径×高さ(mm)
Φ26×580
演色指数(Ra)
Ra83
発光効率(Lm/W)
158.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金
E26
電球の種類
LED
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
光色
昼光色
付属品
落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)
Φ120×153
質量(g)
450
使用温度範囲(℃)
-25~45
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5700~7100
保存温度範囲(℃)
-30~50
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
2200
照射角
110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。
工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。
※グロースターターは取り外してご使用ください。
長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。
安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
材質
ポリカーボネイト
形状
丸形
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
使用温度(℃)
-20~+40
入力電圧(V)
AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数
Ra83
保証期間
3年
EMI規格
CISPR 15 / VCCL ClassB
配光角度(°)
240°(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.22MB)
電球の種類
LED
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合
連結金具:C-153N
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:214
質量(kg)
1.7
区分
埋込
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
付加機能
SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
埋め込み寸法(mm)
W:190
調光方式
PWM制御
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約5%~100%
仕様
器具本体
幅(mm)
230
取付
直付
タイプ
20W
電源
ユニット別売
適合モジュール
RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷