- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- LEDバルブ 24Vのおすすめ人気ランキング
LEDバルブ 24Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新467件の「LEDバルブ 24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転灯 LED電球」、「BA15S 24V 10W」、「24v 40w」などの商品も取り扱っております。
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ
口金
BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
24
次世代のLEDバルブが新登場!
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
定格
7~24V/1.4W
定格電圧(V)
7~24
色温度(K)
6700
光束(Lm)
150
光色
ホワイト
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
1.5
LED使用数(個)
5
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
寸法(mm)
Φ17×45
タイプ
点滅
口金
BA15S
定格電流(A)
12V時:0.11/24V時:0.075
発光色
ホワイト
明るさ(Lm)
120
動作電圧(V)
12~24(最大36)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様
G-18(12W電球)交換用
タイプ
BA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ
電圧(V)
DC12/24共用
本体寸法(mm)
38×Φ17
色温度(K)
約5300
電流(mA)
12V:約330、24V:約160
光源色
電球色
明るさ(Lm)
約500
LED使用数(個)
15
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)
38
タイプ
24V専用シングル球
寸法(Φmm)
19
消費電流(mA)
約30
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】48V40W。。24V40W。。(兼用)、
全長(mm)
54
電源(V)
48/24
口金
BAY15D
バルブ径(Φmm)
27
チップ数
39
光束(Lm)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
RP
ワット数
4.5W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)
52×Φ24.5
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。
後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。
縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。
省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要
縦横兼用
定格出力(W)
2.7
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)
10
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×36
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
12
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
寸法(mm)
Φ17×45
口金
BA15S
定格電流(A)
12V時:0.055/24V時:0.05
明るさ(Lm)
15
動作電圧(V)
12~24(最大36)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
寸法(mm)
Φ17×45
タイプ
点滅
電圧(V)
DC12/24共用
口金
BA15S
定格電流(A)
12V時:0.11/24V時:0.075
明るさ(Lm)
110
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
フィリップス社製チップ採用。
9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式
F2/H4
適合
ケルビン数:6000K
材質
アルミ合金
タイプ
H4
電圧(V)
12/24兼用
消費電力(W)
24
全光束(Lm)
3800(片側)
保護等級
IP65
電球の種類
LED
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプ
T10
電圧(V)
10~30
口金
その他
全光束(Lm)
10
LED
2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12/24
口金
その他
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
適合
トラックアクセサリーランプ用
タイプ
LEDバルブ
定格電力(W)
2
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化に
セット内容
2灯分
種別
LEDバルブ
タイプ
H4(HI/LOW切替)
消費電力(W)
25
使用電圧(V)
12/24
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
3600(HI)-3200(LO)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷